Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Kacamata Safety dengan perlindungan UV melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet (UV) yang berbahaya. Perlindungan ini mencegah kerusakan pada retina dan mencegah penyakit mata seperti katarak. Produk-produk seperti KLEENGUARD Nemesis In/Out V30 Clear 1pc menawarkan perlindungan UV hingga 99.9%, menjadikannya pilihan ideal untuk digunakan di luar ruangan dengan pekerjaan yang mendapatkan paparan dengan intensitas sinar yang tinggi.
Memilih kacamata safety tergantung pada jenis pekerjaan dan risiko yang terlibat. Misalnya, kacamata dengan lensa polikarbonat seperti KING'S Divisa Safety Glasses (Kacamata Safety) KY 2222 Smoke 1unit cocok untuk pekerjaan dengan risiko benturan tinggi karena memiliki ketahanan terhadap impak dan standar JIS T 8147.
Kacamata safety tipe Over Glass dirancang untuk dipakai di atas kacamata resep, memberikan perlindungan ekstra bagi pengguna yang memerlukan koreksi penglihatan. OTOS Kacamata Safety adalah contoh produk dengan tipe Over Glass, menawarkan lensa bening yang nyaman dan sesuai untuk berbagai aplikasi industri.
Kacamata Safety merupakan alat pelindung diri (APD) yang dirancang untuk melindungi mata dari risiko kerja akibat debu atau partikel kecil, percikan bunga api, hingga paparan bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi atau cedera pada mata.
Kacamata safety atau pelindung mata memiliki beragam jenis berdasarkan perlindungan yang ditawarkan dan kebutuhan kerja. Berikut ini beberapa jenis kacamata safety yang banyak digunakan di berbagai industri.
Safety Glasses Standar
Kacamata ini dilengkapi dengan lensa yang terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan terhadap benturan. Biasanya digunakan dalam pekerjaan yang memerlukan perlindungan dasar dari partikel kecil seperti serbuk, debu, atau serpihan kecil bahan. Kaca mata ini ringan dan praktis dalam penggunaannya, cocok untuk penggunaan sehari-hari di berbagai lingkungan kerja.
Safety Glasses dengan Samping Tertutup
Menambahkan layer perlindungan ekstra pada bagian samping, mencegah partikel debu atau cairan dari masuk ke mata melalui samping kacamata. Ini sangat penting untuk para pekerja yang berhadapan dengan partikel debu atau percikan dari berbagai arah.
Goggles Debu
Goggles ini dilengkapi dengan ventilasi tidak langsung yang memungkinkan udara mengalir tanpa membiarkan debu masuk. Jenis ini sering digunakan di lingkungan yang sangat berdebu seperti konstruksi atau pengolahan kayu.
Goggles Uap
Merupakan kacamata dengan segel penuh di sekitar mata. Jenis ini dapat menjaga mata dari uap dan percikan bahan kimia. Umumnya digunakan di laboratorium atau area industri yang memproses bahan kimia berbahaya.
Half-face Shields
Menutupi bagian atas wajah hingga area hidung, sering digunakan untuk melindungi dari percikan kecil atau partikel besar yang mungkin mengenai wajah. Ideal untuk pekerjaan seperti grinding atau cutting material.
Full-face Shields
Perisai penuh yang menutupi seluruh wajah, sering kali digunakan dalam pekerjaan yang memiliki risiko tinggi percikan kimia cair, atau pekerjaan logam yang menghasilkan serpihan yang dapat menyebabkan cedera.
Kacamata Las
Dengan lensa berwarna gelap, kacamata las melindungi mata dari radiasi sinar ultraviolet (UV) dan inframerah (IR) yang dihasilkan oleh proses pengelasan. Kacamata ini sangat penting untuk melindungi retina mata dari kerusakan.
Kacamata Radiasi
Kacamata ini dirancang khusus untuk melindungi mata dari paparan radiasi seperti sinar-X. Material lensa biasanya mengandung bahan khusus yang mampu menyerap atau menangkal radiasi.
Pemilihan kacamata safety yang tepat memerlukan analisa mendalam terhadap kebutuhan spesifik dalam pekerjaan. Pertimbangkan faktor-faktor berikut dalam memilih kacamata safety yang sesuai:
Tentukan jenis bahaya yang ada di tempat kerja. Apakah membutuhkan perlindungan dari debu, percikan kimia, radiasi, atau cahaya terang. Pilih jenis kacamata safety yang dirancang khusus untuk melindungi dari jenis bahaya tersebut.
Keamanan tanpa kenyamanan bisa menjadi masalah tersendiri. Pastikan kacamata safety yang dipilih memiliki bantalan yang nyaman dan tidak mengganggu kerja penggunanya.
Penting bahwa ukuran kacamata safety pas di wajah pengguna sehingga memberikan perlindungan yang optimal. Kacamata yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat mengurangi tingkat perlindungan.
Kacamata safety harus memberikan pandangan yang jelas tanpa distorsi yang membuat pandangan menjadi kabur atau buram. Sehingga memberikan kenyamanan dan menjaga keamanan selama digunakan penggunanya. Beberapa jenis lensa dengan kualitas tinggi juga dilengkapi lapisan anti-embun. Hal tersebut sangat dianjurkan agar mengurangi kemungkinan pengembunan ketika digunakan.
Memastikan bahwa kacamata safety yang digunakan memenuhi standar keamanan adalah hal yang krusial. Beberapa standar internasional yang banyak dijadikan acuan antara lain:
Standar ini dikeluarkan oleh American National Standards Institute (ANSI) dan mengatur spesifikasi rinci mengenai kacamata safety. Standar ini mencakup ketahanan terhadap benturan, penahanan reruntuhan kecil, dan produk tahan panas.
Merupakan standar Eropa yang mencakup pengujian dan kriteria keselamatan untuk kacamata safety. EN 166 mengatur ketahanan lensa terhadap benturan, penetrasi benda tajam, dan ketahanan kimia.
Standar ini mengatur tentang lensa dan frame untuk kacamata safety, termasuk spesifikasi optik dan mekanik. Standar ini memastikan bahwa kacamata safety memiliki lensa bebas distorsi dan frame yang mampu menahan tekanan tinggi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/RSK%20Eye%20Cup%20Type%20Safety%20Glasses/P102035306-1.jpg)